Beli bor manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CLE-LINE Set Mata Bor Panjang Mekanik (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel mechanics-length drill bits in these sets provide good flexibility and absorb some shock and vibration, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets include multiple drill bits in a range of sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Finish - Machining: Black Oxide
- Material - Machining: High Speed Steel
- Primary Material Application: All Materials
- Standards: Not Rated
- Non Brand Bor Engkol ManualDeskripsi:Bor Engkol atau disebut juga Bor tangan Manual, adalah suatu alat yang digunakan untuk pengeboran dan tentunya dengan memasang mata bor di ujung Jepitan (Jaws) dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan (Setelan arah terdapat pada leher yang berbentuk cincin).atribut:
- Size (inch): 12
- Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan ObengDeskripsi:Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set bautatribut:
- Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
- Bit Length (mm): 50
- Box Size (cm): 19.4 x 7.4
- Material: Alloy Steel
- Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)Deskripsi:Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Andaatribut:
- Dimensions (mm): 15x15x95
- Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
- Material: Besi HSS
- Wipro Bor Tangan Manual Setatribut:
- Bit Material: HS4241
- Bit Size (mm): 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
- Handle Length (mm): 90
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)atribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Vertex Chip Collector with Adjustable Arm Type (Alat Pengambil)Deskripsi:Work perfectly in the narrow space.Pick up ferrous metal items such as tools, bolt, paper clips, and nails.Deluxe handle for comfort.Easy to use, safe, practical and time saving.Permanent magnet.atribut:
- Holding Capacity (kgs): 50
- Size (mm): 700
- Cuft (mm): 0.4
- CLEVELAND Set Mata Bor Panjang Standar (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Metal Drill Index
- Drill Length Class: Jobber Length
- Includes: Metal Drill Index
- Primary Material Application: All Materials
- Shank Type - Machining: Straight
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- IPS Pipe Plieratribut:
- Adjustment (stage): 5
- Maximum Opening (mm): 76
- ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double EndedDeskripsi:-No magnet to prevent metal dust and scraps from sticking-Absorbs shock at the torsion part.atribut:
- Blade Edge: (+)2
- Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.atribut:
- Battery: lithium ion
- Battery Voltage (V): 10.8
- Chucking Size (mm): 0.8~10
- Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
- Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
- Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
- Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
- Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
- Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
- Screw Tightening Capacity (mm): M6
- Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
- Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga bor manual Terbaru October 2026
| CLE-LINE Set Mata Bor Panjang Mekanik (Drill Bit Set) | Rp689.900 |
| Non Brand Bor Engkol Manual | Rp179.900 |
| Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng | Rp52.900 |
| Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set) | Rp26.900 |
| Wipro Bor Tangan Manual Set | Rp80.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| RYU Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton) | Rp609.900 |
| Vertex Chip Collector with Adjustable Arm Type (Alat Pengambil) | Rp3.599.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| CLEVELAND Set Mata Bor Panjang Standar (Drill Bit Set) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3hP109321125-1.jpg)


/f0P107922540-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/0mP103684022-1.jpg)
/8hP106760305-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/58P109322188-1.jpg)
/q7P101516943-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/g2P106177578-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)


/lhP114720773-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/elP102405525-68.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)